pagina iniziale

Metz - MEZMMF881A315 M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodie - MMF881A315

copiacopia
Metz - MEZMMF881A315 M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Per diametro esterno cavo - 5...9.7 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184171089

Codice prodotto

MEZMMF881A315

Cod. produttore

MMF881A315

Produttore

MEZ

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

8

Per diametro esterno cavo:

5...9.7 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

16.8 mm

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.128...0.324 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.141...0.355 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Ottone

Materiale del corpo:

Zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no