pagina iniziale

Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll - 1528SBGT19-E

copiacopia
Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 176.2 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Numero moduli DIN - 7

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4250184181477

Codice prodotto

MEZ1528SBGT19-E

Cod. produttore

1528SBGT19-E

Produttore

MEZ

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

176.2 mm

Larghezza:

482.6 mm

Numero moduli DIN:

7

Profondità:

293.5 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP20

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di file:

3

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Protezione della superficie:

Non trattato