pagina iniziale

Metz - MEZ1528S976061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-DAPC OS2 12 Pigt/6 - 1528S976061E

copiacopia
Metz - MEZ1528S976061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-DAPC OS2 12 Pigt/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - sì

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184199892

Codice prodotto

MEZ1528S976061E

Cod. produttore

1528S976061E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Argento

Adatto per numero di inserti moduli:

6

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

sì

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

240 mm