pagina iniziale

Metz - MEZ1528S8BM061E OpDAT CM 6xSC-D (lindgrA1/4n) Pigtails O - 1528S8BM061E

copiacopia
Metz - MEZ1528S8BM061E OpDAT CM 6xSC-D (lindgrA1/4n) Pigtails O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Argento

  • Adatto per numero di inserti moduli - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394609539

Codice prodotto

MEZ1528S8BM061E

Cod. produttore

1528S8BM061E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Argento

Adatto per numero di inserti moduli:

6

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

sì

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

240 mm