pagina iniziale

Metz - MEZ1528S578061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OM3 24 Pigt/6 Ku - 1528S578061E

copiacopia
Metz - MEZ1528S578061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OM3 24 Pigt/6 Ku

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM3

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184169635

Codice prodotto

MEZ1528S578061E

Cod. produttore

1528S578061E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM3

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Argento

Adatto per numero di inserti moduli:

6

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Quad

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

sì

Tipo di connettore interno:

LC-Quad

Con scatola:

no

Con piastra frontale:

sì

Numero di unità di altezza (UA):

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

240 mm