pagina iniziale

Metz - MEZ151S1MOMO20E OpDAT PK 2xE2000/2xE2000 G50/ 125 OM4 BR - 151S1MOMO20E

copiacopia
Metz - MEZ151S1MOMO20E OpDAT PK 2xE2000/2xE2000 G50/ 125 OM4 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184150770

Codice prodotto

MEZ151S1MOMO20E

Cod. produttore

151S1MOMO20E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

E2000 compact

Tipo di connettore collegamento 2:

E2000 compact

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

no

Colore del rivestimento:

Viola

Manicotto anti-piegatura:

Inserito