Metz - MEZ151S1EOEOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OM4, 10,0 m - 151S1EOEOA0E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 10 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
1 PZ
EAN
4250184150688
Codice prodotto
MEZ151S1EOEOA0E
Cod. produttore
151S1EOEOA0E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Viola
Categoria:
OM4
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di cavo:
Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


