pagina iniziale

Metz - MEZ151P7EOEA10E OpDAT Patchkabel SC UPC/SC APC OS2 weiAŸ - 151P7EOEA10E

copiacopia
Metz - MEZ151P7EOEA10E OpDAT Patchkabel SC UPC/SC APC OS2 weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601281

Codice prodotto

MEZ151P7EOEA10E

Cod. produttore

151P7EOEA10E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Bianco

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Simplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.8 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito