pagina iniziale

Metz - MEZ151P7EAJA05E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 weiAŸ - 151P7EAJA05E

copiacopia
Metz - MEZ151P7EAJA05E OpDAT Patchkabel SC APC/LC APC OS2 weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394603629

Codice prodotto

MEZ151P7EAJA05E

Cod. produttore

151P7EAJA05E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

0.5 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Bianco

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Tipo di cavo:

Simplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.8 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito