Metz - MEZ151P3EOJO10E OpDAT PK SC/LC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb - 151P3EOJO10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Simplex
Confezione
1 PZ
EAN
4251122184475
Codice prodotto
MEZ151P3EOJO10E
Cod. produttore
151P3EOJO10E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Simplex
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


