pagina iniziale

Metz - MEZ151P3EAMA30E OpDAT PK SCAPC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m - 151P3EAMA30E

copiacopia
Metz - MEZ151P3EAMA30E OpDAT PK SCAPC/E2APC E9/125 OS2 BR 2,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 1

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122199219

Codice prodotto

MEZ151P3EAMA30E

Cod. produttore

151P3EAMA30E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

1

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

E2000

Tipo di cavo:

Simplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito