pagina iniziale

Metz - MEZ151P1MAMA30E OpDAT PK 2xE2APC/2xE2APC E9/125 OS2 BR 2 - 151P1MAMA30E

copiacopia
Metz - MEZ151P1MAMA30E OpDAT PK 2xE2APC/2xE2APC E9/125 OS2 BR 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - E2000 compact

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184161219

Codice prodotto

MEZ151P1MAMA30E

Cod. produttore

151P1MAMA30E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

E2000 compact

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

E2000 compact

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito