Metz - MEZ151P1JOMO30E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OS2, 3,0 m - 151P1JOMO30E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4250184155843
Codice prodotto
MEZ151P1JOMO30E
Cod. produttore
151P1JOMO30E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
E2000 compact
Tipo di cavo:
Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


