Metz - MEZ151P1JOJO05E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 0,5 m - 151P1JOJO05E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS2
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
4250184197171
Codice prodotto
MEZ151P1JOJO05E
Cod. produttore
151P1JOJO05E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


