pagina iniziale

Metz - MEZ151P1EOMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D/E2000-D APC OS2, 1 - 151P1EOMAA0E

copiacopia
Metz - MEZ151P1EOMAA0E OpDAT Patchkabel SC-D/E2000-D APC OS2, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di fibre - 4

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122185878

Codice prodotto

MEZ151P1EOMAA0E

Cod. produttore

151P1EOMAA0E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

4

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

E2000 compact

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito