pagina iniziale

Metz - MEZ151P1EOJO50E OpDAT PK SC-D/LC-D E9/125 OS2 BR 2x2,0 m - 151P1EOJO50E

copiacopia
Metz - MEZ151P1EOJO50E OpDAT PK SC-D/LC-D E9/125 OS2 BR 2x2,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184148197

Codice prodotto

MEZ151P1EOJO50E

Cod. produttore

151P1EOJO50E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Inserito