pagina iniziale

Metz - MEZ151P1EAJA50E OpDAT PK SCDAPC/LCDAPC E9/125 OS2 BR 2x2 - 151P1EAJA50E

copiacopia
Metz - MEZ151P1EAJA50E OpDAT PK SCDAPC/LCDAPC E9/125 OS2 BR 2x2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 5 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122198625

Codice prodotto

MEZ151P1EAJA50E

Cod. produttore

151P1EAJA50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

sì

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

sì

Manicotto anti-piegatura:

Inserito