Metz - MEZ151J1JOAOA0E OpDAT PK OM3 LC-D/2xST, 10,0 m - 151J1JOAOA0E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 10 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
4250184148005
Codice prodotto
MEZ151J1JOAOA0E
Cod. produttore
151J1JOAOA0E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM3
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Tipo di cavo:
Duplex
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


