pagina iniziale

Metz - MEZ151J1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM3, 10,0 m - 151J1EOJOA0E

copiacopia
Metz - MEZ151J1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/LC-D OM3, 10,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184148043

Codice prodotto

MEZ151J1EOJOA0E

Cod. produttore

151J1EOJOA0E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito