pagina iniziale

Metz - MEZ151J1EOEO50E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM3 BR 2x2,0 - 151J1EOEO50E

copiacopia
Metz - MEZ151J1EOEO50E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM3 BR 2x2,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184147954

Codice prodotto

MEZ151J1EOEO50E

Cod. produttore

151J1EOEO50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)