Metz - MEZ151J1EOAOA0E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM3, 10,0 m - 151J1EOAOA0E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
4250184147909
Codice prodotto
MEZ151J1EOAOA0E
Cod. produttore
151J1EOAOA0E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


