pagina iniziale

Metz - MEZ151J1EOAO10E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM3, 1,0 m - 151J1EOAO10E

copiacopia
Metz - MEZ151J1EOAO10E OpDAT Patchkabel SC-D/2xST OM3, 1,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184147862

Codice prodotto

MEZ151J1EOAO10E

Cod. produttore

151J1EOAO10E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

no

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Inserito