Metz - MEZ151J1AOAOA5E OpDAT Patchkabel 2xST/2xST OM3, 15,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
4250184180463
Codice prodotto
MEZ151J1AOAOA5E
Cod. produttore
151J1AOAOA5E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
15 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)