pagina iniziale

Metz - MEZ150U249000000M OpDAT Univ-Kabel 1x24 OS2BR U-DQ(ZN)BH b - 150U249000000M

copiacopia
Metz - MEZ150U249000000M OpDAT Univ-Kabel 1x24 OS2BR U-DQ(ZN)BH b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4250184150244

Codice prodotto

MEZ150U249000000M

Cod. produttore

150U249000000M

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì