pagina iniziale

Metz - MEZ150U0089E120M OpDAT Univ-Kabel 1x8 OS2BR U-DQ(ZN)BH bl - 150U0089E120M

copiacopia
Metz - MEZ150U0089E120M OpDAT Univ-Kabel 1x8 OS2BR U-DQ(ZN)BH bl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004845315

Codice prodotto

MEZ150U0089E120M

Cod. produttore

150U0089E120M

Produttore

MEZ

Installationskabel U-DQ(ZN)BH, Universelles LWL-Innen-/Au?enkabel mit zentraler oder verseilter Bundelader, Biegeunempfindliche Faser, UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest und nagetierabweisend, Kabelmantel: LSHF, Kabelaufbau: gefullte Bundeladern ? 2,8 mm, Kabeldurchmesser bei zentraler Bundelader ? 7,3 mm bei 2-24 Fasern pro Bundelader, Zugentlastung: Langswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente, Bei verseilten Bundeladern: Bundeladern gruppiert um ? 2,5 mm Stab aus glasfaserverstarktem Kunststoff, Fur Rohren- oder direkte Erdverlegung in geeignetem Sandbett, Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)