Metz - MEZ150R1JO0020E8 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM5 2m 8Fr - 150R1JO0020E8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Conduttore compatto
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore - LC
Confezione
1 PZ
EAN
4251394604855
Codice prodotto
MEZ150R1JO0020E8
Cod. produttore
150R1JO0020E8
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Conduttore compatto
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Kit con vari colori
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


