pagina iniziale

Metz - MEZ150Q1JA0020S OpDAT Pigtail LC-APC OS2 gelb 2,0 m - 150Q1JA0020S

copiacopia
Metz - MEZ150Q1JA0020S OpDAT Pigtail LC-APC OS2 gelb 2,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Conduttore compatto

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184164685

Codice prodotto

MEZ150Q1JA0020S

Cod. produttore

150Q1JA0020S

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Conduttore compatto

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

LC

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Inserito