Metz - MEZ150N1CO0020E6 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM4 2m 6Fr - 150N1CO0020E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Conduttore compatto
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251122189852
Codice prodotto
MEZ150N1CO0020E6
Cod. produttore
150N1CO0020E6
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Conduttore compatto
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore:
SC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Kit con vari colori
Manicotto anti-piegatura:
Inserito


