pagina iniziale

Metz - MEZ150F049HK0010E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo - 150F049HK0010E

copiacopia
Metz - MEZ150F049HK0010E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva -

  • Montaggio a incasso -

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394641911

Codice prodotto

MEZ150F049HK0010E

Cod. produttore

150F049HK0010E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

Montaggio a incasso:

A parete:

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con telaio di copertura:

Con etichetta:

no

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Parapolvere:

Tapparella

Larghezza dell'apparecchio:

380 mm

Profondità dell'apparecchio:

380 mm

Altezza dell'apparecchio:

110 mm