pagina iniziale

Metz - MEZ150C029HK0010E OpDAT VADT 2xLCAPC OS2 MBO Compact 4,2mm - 150C029HK0010E

copiacopia
Metz - MEZ150C029HK0010E OpDAT VADT 2xLCAPC OS2 MBO Compact 4,2mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394606484

Codice prodotto

MEZ150C029HK0010E

Cod. produttore

150C029HK0010E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

no

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Parapolvere:

Tapparella

Larghezza dell'apparecchio:

380 mm

Profondità dell'apparecchio:

380 mm

Altezza dell'apparecchio:

110 mm