pagina iniziale

Metz - MEZ150900E2-I OpDAT SC-D Kupplung SM blau/Keramik - 150900E2-I

copiacopia
Metz - MEZ150900E2-I OpDAT SC-D Kupplung SM blau/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex

  • Colore - Blu

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Vite/bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184151890

Codice prodotto

MEZ150900E2-I

Cod. produttore

150900E2-I

Produttore

MEZ

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC-Duplex

Colore:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Vite/bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della bussola:

Ceramica

Esecuzione APC:

no

Versione UPC:

sì