pagina iniziale

Metz - MEZ15090074-I OpDAT LC-D Kupplung SM blau/Keramik - 15090074-I

copiacopia
Metz - MEZ15090074-I OpDAT LC-D Kupplung SM blau/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Blu

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Vite/bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184113348

Codice prodotto

MEZ15090074-I

Cod. produttore

15090074-I

Produttore

MEZ

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Vite/bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della bussola:

Ceramica

Esecuzione APC:

no

Versione UPC:

sì