pagina iniziale

Metz - MEZ1509001H-I OpDAT Kup SC-S APC shutter - 1509001H-I

copiacopia
Metz - MEZ1509001H-I OpDAT Kup SC-S APC shutter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Colore - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394603094

Codice prodotto

MEZ1509001H-I

Cod. produttore

1509001H-I

Produttore

MEZ

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Colore:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della bussola:

Ceramica

Esecuzione APC:

sì

Versione UPC:

no