pagina iniziale

Metz - MEZ15090001-I OpDAT ST Kupplung SM+MM metall/Keramik - 15090001-I

copiacopia
Metz - MEZ15090001-I OpDAT ST Kupplung SM+MM metall/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - ST

  • Colore - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - ST

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184109440

Codice prodotto

MEZ15090001-I

Cod. produttore

15090001-I

Produttore

MEZ

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Colore:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale del corpo:

Metallo

Materiale della bussola:

Ceramica

Esecuzione APC:

no

Versione UPC:

sì