pagina iniziale

Metz - MEZ150359E206-F OpDAT HP 6xSC-D OS2 splice, mit Schloss, - 150359E206-F

copiacopia
Metz - MEZ150359E206-F OpDAT HP 6xSC-D OS2 splice, mit Schloss,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC-Duplex

  • Colore - Grigio

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - no

  • A parete - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394602592

Codice prodotto

MEZ150359E206-F

Cod. produttore

150359E206-F

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

SC-Duplex

Colore:

Grigio

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

7035

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Direzione di uscita:

Diritto

Parapolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza dell'apparecchio:

200 mm

Profondità dell'apparecchio:

67.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

235 mm