Metz - MEZ150350E206-E FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xSC-D UPC OS2 - 150350E206-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC-Duplex
Colore - Grigio
Avvolgimento di riserva - sì
Montaggio a incasso - no
A parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394602660
Codice prodotto
MEZ150350E206-E
Cod. produttore
150350E206-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
SC-Duplex
Colore:
Grigio
Avvolgimento di riserva:
sì
Montaggio a incasso:
no
A parete:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
7035
Piastra centrale:
sì
Con telaio di copertura:
sì
Con etichetta:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Direzione di uscita:
Diritto
Parapolvere:
Coperchio a cerniera
Larghezza dell'apparecchio:
200 mm
Profondità dell'apparecchio:
67.1 mm
Altezza dell'apparecchio:
235 mm


