pagina iniziale

Metz - MEZ1503307548-E OpDAT WV VIK 48xLC-D OM4 GrM, 48 Kup/vio - 1503307548-E

copiacopia
Metz - MEZ1503307548-E OpDAT WV VIK 48xLC-D OM4 GrM, 48 Kup/vio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM4

  • Numero prese gestite - 48

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122196874

Codice prodotto

MEZ1503307548-E

Cod. produttore

1503307548-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Numero prese gestite:

48

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

48

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm