pagina iniziale

Metz - MEZ1503257724-E OpDAT WV splice 24xLC-D OM3 GrS 48Pigt 2 - 1503257724-E

copiacopia
Metz - MEZ1503257724-E OpDAT WV splice 24xLC-D OM3 GrS 48Pigt 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM3

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122197994

Codice prodotto

MEZ1503257724-E

Cod. produttore

1503257724-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM3

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

sì

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm