pagina iniziale

Metz - MEZ1503207612-E OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D APC OS2 (K - 1503207612-E

copiacopia
Metz - MEZ1503207612-E OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D APC OS2 (K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 12

  • Esecuzione APC - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394614397

Codice prodotto

MEZ1503207612-E

Cod. produttore

1503207612-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

12

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm