pagina iniziale

Metz - MEZ1503095F06-E CP splice 6xE2-DAPC OS2 12Pigt33x13x4,5c - 1503095F06-E

copiacopia
Metz - MEZ1503095F06-E CP splice 6xE2-DAPC OS2 12Pigt33x13x4,5c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - sì

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394603537

Codice prodotto

MEZ1503095F06-E

Cod. produttore

1503095F06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

sì

Colore:

Bianco

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

E2000 compact

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

sì

Tipo di connettore interno:

E2000 compact

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm