pagina iniziale

Metz - MEZ150305BA06-E CP splice 6xSC-D OM3 12Pigt 33x13x4,5cm,

copiacopia
Metz - MEZ150305BA06-E CP splice 6xSC-D OM3 12Pigt 33x13x4,5cm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122197161

Codice prodotto

MEZ150305BA06-E

Cod. produttore

150305BA06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Bianco

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm