pagina iniziale

Metz - MEZ150300BM06-E Consolidation Point VIK 6xSC-D OM5 - 150300BM06-E

copiacopia
Metz - MEZ150300BM06-E Consolidation Point VIK 6xSC-D OM5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Bianco

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394608396

Codice prodotto

MEZ150300BM06-E

Cod. produttore

150300BM06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Bianco

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm