pagina iniziale

Metz - MEZ1503007406-E CP VIK 6xLC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/bla - 1503007406-E

copiacopia
Metz - MEZ1503007406-E CP VIK 6xLC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/bla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122199028

Codice prodotto

MEZ1503007406-E

Cod. produttore

1503007406-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Bianco

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm