pagina iniziale

Metz - MEZ1502757724-E OpDAT slide R Patchfeld splice 24xLC-D ( - 1502757724-E

copiacopia
Metz - MEZ1502757724-E OpDAT slide R Patchfeld splice 24xLC-D (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 24

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 24

  • Con piastra frontale -

  • Con scatola -

  • Con pigtail - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394631721

Codice prodotto

MEZ1502757724-E

Cod. produttore

1502757724-E

Produttore

MEZ

Numero prese gestite:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Con piastra frontale:

Con scatola:

Con pigtail:

no

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM3

Esecuzione APC:

no

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

481.8 mm

Profondità:

256.9 mm