Metz - MEZ1502707724-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D (aqu - 1502707724-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM3
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394632988
Codice prodotto
MEZ1502707724-E
Cod. produttore
1502707724-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM3
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
43.6 mm
Larghezza:
481.8 mm
Profondità:
256.9 mm


