pagina iniziale

Metz - MEZ1502707624-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D APC - 1502707624-E

copiacopia
Metz - MEZ1502707624-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Classe della fibra - OS2

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394632971

Codice prodotto

MEZ1502707624-E

Cod. produttore

1502707624-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Singlemode

Classe della fibra:

OS2

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

Colore:

Grigio

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

481.8 mm

Profondità:

256.9 mm