pagina iniziale

Metz - MEZ1502675G24-E OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000 (v - 1502675G24-E

copiacopia
Metz - MEZ1502675G24-E OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000 (v

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 24

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 24

  • Con piastra frontale -

  • Con scatola -

  • Con pigtail -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122181641

Codice prodotto

MEZ1502675G24-E

Cod. produttore

1502675G24-E

Produttore

MEZ

Numero prese gestite:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Con piastra frontale:

Con scatola:

Con pigtail:

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Esecuzione APC:

no

Tipo di connettore esterno:

E2000

Tipo di connettore interno:

E2000

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

244 mm