Metz - MEZ150259D112-E OpDAT fix 12xST-D OS2 splice 1HE/24gr 24 - 150259D112-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 24
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 12
Con piastra frontale - sì
Con scatola - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184126997
Codice prodotto
MEZ150259D112-E
Cod. produttore
150259D112-E
Produttore
MEZ
Numero prese gestite:
24
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
12
Con piastra frontale:
sì
Con scatola:
sì
Con pigtail:
sì
Tipo di fibra:
Singlemode
Classe della fibra:
OS2
Esecuzione APC:
no
Tipo di connettore esterno:
ST-Duplex
Tipo di connettore interno:
ST-Duplex
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
242.5 mm


