pagina iniziale

Metz - MEZ150257D124-E OpDAT fix 1HE 24xST-D MM 48 Pigt 24 Kup/ - 150257D124-E

copiacopia
Metz - MEZ150257D124-E OpDAT fix 1HE 24xST-D MM 48 Pigt 24 Kup/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM4

  • Numero prese gestite - 24

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184126966

Codice prodotto

MEZ150257D124-E

Cod. produttore

150257D124-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM4

Numero prese gestite:

24

Esecuzione APC:

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti moduli:

24

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

ST-Duplex

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

ST-Duplex

Con scatola:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

242.5 mm