Metz - MEZ150250B224-E OpDAT fix 24xSC-D MM VIK 1HE/24/grau, 24 - 150250B224-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Classe della fibra - OM2
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184126706
Codice prodotto
MEZ150250B224-E
Cod. produttore
150250B224-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Classe della fibra:
OM2
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con scatola:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
242.5 mm


